Schneider - Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1z+1ny IP65 GT91271 - XALD211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Parancshelyek száma - 2 
- Választókapcsolók száma - 0 
- Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem 
- Nyomógombok száma - 2 
- Fényjelzők száma - 0 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110114317
Sonepar cikkszám
GT91271
Gyártói cikkszám
XALD211
Gyártói típuskód
Harmony XALD211
Parancshelyek száma:
2
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfelvétel:
0.004 W
Ház színe:
szürke