Schneider - Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1z+1ny IP66 G12328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 0
Kulcsos kapcsolók száma - 0
Választókapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110114065
Sonepar cikkszám
G12328
Gyártói cikkszám
XALD213
Gyártói típuskód
Harmony XALD213
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Választókapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
0.004 W
Ház felső részének színe:
szürke
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb