Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1z+1ny IP66 GT16466 - XALD225

MásolásMásolás
Schneider - Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1z+1ny IP66 GT16466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Fényjelzők száma - 0

  • Kulcsos kapcsolók száma - 0

  • Választókapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110114300

Sonepar cikkszám

GT16466

Gyártói cikkszám

XALD225

Gyártói típuskód

Harmony XALD225

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Fényjelzők száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Választókapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Ház felső részének színe:

szürke

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Tokozott működtető 2lyukú nyomó 1z+1ny IP66