Schneider - Tokozott működtető 3lyukú nyomó 2z+1ny IP66 G41829 - XALD334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 3
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110114577
Sonepar cikkszám
G41829
Gyártói cikkszám
XALD334
Gyártói típuskód
Harmony XALD334
Parancshelyek száma:
3
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
3
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfelvétel:
0.006 W
Ház színe:
szürke