Schneider - Tokozott működtető vészgomb 40mm fém 1ny piros IP65 SN017828 - XAWF198EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyomógombok száma - 0
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118047174
Sonepar cikkszám
SN017828
Gyártói cikkszám
XAWF198EX
Gyártói típuskód
Harmony XAWF198EX
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyomógombok száma:
0
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP65/IP67
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
fekete
Gomba alakú gombok száma:
1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Ház színe:
szürke