Schneider - Tokozott muködteto vészgomb GT13162 - XALJ178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Ház felső részének színe - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110644135
Sonepar cikkszám
GT13162
Gyártói cikkszám
XALJ178
Gyártói típuskód
XALJ178
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; % Tokozott muködteto vészgomb