Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Tokozott muködteto vésznyomó 40 mm fej 1ny IP65 G03448 - XALJ174

MásolásMásolás
Schneider - Tokozott muködteto vésznyomó 40 mm fej 1ny IP65 G03448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyomógombok száma - 0

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644128

Sonepar cikkszám

G03448

Gyártói cikkszám

XALJ174

Gyártói típuskód

XALJ174

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyomógombok száma:

0

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP65

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Ház felső részének színe:

sárga

Gomba alakú gombok száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; % Tokozott muködteto vésznyomó 40 mm fej 1ny