Schneider - Tokozott ny.gomb, 2 ny.gomb+1jelzől. IP66 SX015498 - XALD361B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110114485
Sonepar cikkszám
SX015498
Gyártói cikkszám
XALD361B
Gyártói típuskód
Harmony XALD361B
Parancshelyek száma:
2
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb