Schneider - Tokozott nyomógomb, 1 ny.gomb IP66 SX015479 - XALD101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Választókapcsolók száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Nyomógombok száma - 1
Fényjelzők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110113389
Sonepar cikkszám
SX015479
Gyártói cikkszám
XALD101
Gyártói típuskód
Harmony XALD101
Parancshelyek száma:
1
Választókapcsolók száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Nyomógombok száma:
1
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Védettség:
IP66
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Gomba alakú gombok száma:
0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Teljesítményfelvétel:
0.002 W
Ház színe:
szürke