Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott nyomógomb, piros IP54 SX015501 - XALE1112

MásolásMásolás
Schneider - Tokozott nyomógomb, piros IP54 SX015501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 1

  • Fényjelzők száma - 0

  • Kulcsos kapcsolók száma - 0

  • Választókapcsolók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119017633

Sonepar cikkszám

SX015501

Gyártói cikkszám

XALE1112

Gyártói típuskód

XALE1112

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

1

Fényjelzők száma:

0

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Választókapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Védettség:

IP54

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tokozott nyomógomb, piros