Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott vészgomb IP66 SX015521 - XALK188

MásolásMásolás
Schneider - Tokozott vészgomb IP66 SX015521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Választókapcsolók száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Nyomógombok száma - 1

  • Fényjelzők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119048095

Sonepar cikkszám

SX015521

Gyártói cikkszám

XALK188

Gyártói típuskód

Harmony XALK188

Parancshelyek száma:

1

Választókapcsolók száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Nyomógombok száma:

1

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Védettség:

IP66

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Ház felső részének színe:

sárga

Gomba alakú gombok száma:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024