Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/12-24V 25VA csengő 3mod GT75600 - A9A15215

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/12-24V 25VA csengő 3mod GT75600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480097874

Sonepar cikkszám

GT75600

Gyártói cikkszám

A9A15215

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15215

Primer feszültség:

230 V

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Szekunder feszültség 2:

24 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Max. kimeneti áram:

0 A

Falon kívüli:

Nem

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Szekunder feszültség 3:

0 V

Süllyesztett szerelés:

Nem

Max. teljesítményveszteség:

2 W

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Hosszúság:

60 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Magasság:

89 mm

Hővédelem:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12-24V 25VA csengő 3mod