Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/8-12V 16VA csengő 2mod GT75601 - A9A15212

MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/8-12V 16VA csengő 2mod GT75601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Szekunder feszültség 3 - 0 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480097843

Sonepar cikkszám

GT75601

Gyártói cikkszám

A9A15212

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15212

Primer feszültség:

230 V

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder feszültség 2:

12 V

Szekunder feszültség 3:

0 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder áramerősség 2:

1.3 A

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Max. kimeneti áram:

0 A

Max. teljesítményveszteség:

2 W

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Falon kívüli:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

36 mm

Magasság:

89 mm

Modulszélesség:

2

Rövidzárbiztos:

Igen

Hővédelem:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Trafo 230/8-12V 16VA csengő 2mod