Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 250A tokozat 100A 3P LCD kijelző 230V SX106709 - TA25D3L1002TPE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Pólusszám - 3
Nulla állással - Igen
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485953267
Sonepar cikkszám
SX106709
Gyártói cikkszám
TA25D3L1002TPE
Gyártói típuskód
TA25D3L1002TPE
Kivitel:
egyéb
Pólusszám:
3
Nulla állással:
Igen
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Komplett készülék a házban:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Igazoló elem típusa:
egyéb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 250A tokozat 100A 3P LCD kijelző 230V