Schneider - TransferPacT - Külső HMI SX107164 - TPCCIF04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Képpontok száma, horizontális - 128
Képpontok száma, vertikális - 96
Programozható display - Nem
Kommunikációs busz - RS-485
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481065964
Sonepar cikkszám
SX107164
Gyártói cikkszám
TPCCIF04
Gyártói típuskód
TPCCIF04
Szerelési mód:
falon kívüli
Képpontok száma, horizontális:
128
Képpontok száma, vertikális:
96
Programozható display:
Nem
Kommunikációs busz:
RS-485
Kommunikációs protokoll:
Modbus
Vezeték nélküli kommunikációs médium:
Nem
Üvegszálas kommunikációs médium:
Nem
Réz kommunikációs médium:
Nem
Védettség:
IP20
Robbanásvédett:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Szélesség:
91.5 mm
Magasság:
120.5 mm
Mélység:
56 mm