Schneider - TV-R fedlap, 2 kimenettel, System-M, antracit SN019432 - MTN299514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485093246
Sonepar cikkszám
SN019432
Gyártói cikkszám
MTN299514
Gyártói típuskód
Merten MTN299514
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
56 mm
Készülék magasság:
56 mm
Készülék mélység:
8 mm