Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.3 M 500A NSX630N SX080179 - C63N32M500

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.3 M 500A NSX630N SX080179

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-500 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6500-6500 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482002739

Sonepar cikkszám

SX080179

Gyártói cikkszám

C63N32M500

Gyártói típuskód

NSX630 C63N32M500

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-500 A

Kioldási technika:

elektronikus

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6500-6500 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

500 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség:

IP40

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

110 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

255 mm

Veszteségi teljesítmény:

119.1 W

ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.3 M 500A NSX630N