Schneider - ÚJ GEN 4P3D TM160D kioldó NSX160/250-hez SX079629 - C166TM160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorvédelem típusa - termikus/mágneses kioldó
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 160 A
Névleges kapcsolóáram - 160 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482000018
Sonepar cikkszám
SX079629
Gyártói cikkszám
C166TM160
Gyártói típuskód
NSX160 C166TM160
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
160 A
Névleges kapcsolóáram:
160 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Azonnali rövidzárlati kioldás aktuális beállítása:
1250-1250 A
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm