Schneider - ÚJ GEN 4P4D MICROLOGIC 2.2 G 100A KIOLDÓ SX079703 - C1042G100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Névleges kapcsolóáram - 100 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482000780
Sonepar cikkszám
SX079703
Gyártói cikkszám
C1042G100
Gyártói típuskód
NSX100 C1042G100
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Késleltetett rövidzárlati kioldás aktuális beállítása:
60-900 A
Azonnali rövidzárlati kioldás aktuális beállítása:
1500-1500 A
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
59.7 mm
Mélység:
89.4 mm