Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN NSX 250N160A 1P25kAAC @220/240V SX079374 - C25N1TM160

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN NSX 250N160A 1P25kAAC @220/240V SX079374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-160 A

  • Névleges feszültség - 277-277 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481995940

Sonepar cikkszám

SX079374

Gyártói cikkszám

C25N1TM160

Gyártói típuskód

NSX250 C25N1TM160

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Pólusszám:

1

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-160 A

Névleges feszültség:

277-277 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP40

Veszteségi teljesítmény:

11.78 W

ÚJ GEN NSX 250N160A 1P25kAAC @220/240V