Schneider - ÚJ GEN NSX100HB1 megszakító 6.2 EM SX080158 - C10V36M050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 750-750 A
Hővédelemmel - Igen
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Kioldási technika - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482002081
Sonepar cikkszám
SX080158
Gyártói cikkszám
C10V36M050
Gyártói típuskód
NSX100 C10V36M050
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-50 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
750-750 A
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Kioldási technika:
elektronikus
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Veszteségi teljesítmény:
14.1 W
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
egyéb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Védettség:
IP40
Magasság:
161 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
86 mm