Schneider - ÚJ GEN NSX100HB1 megszakító MA SX080148 - C10V3MA050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 300-700 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482001985
Sonepar cikkszám
SX080148
Gyártói cikkszám
C10V3MA050
Gyártói típuskód
NSX100 C10V3MA050
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
300-700 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
50 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Védettség:
IP40
Szélesség:
105 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
86 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Magasság:
161 mm
Veszteségi teljesítmény:
4.98 W