Schneider - ÚJ GEN NSX100HB2 megszakító MA SX080165 - C10W3MA100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 600-1400 A
Hővédelemmel - Nem
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Kioldási technika - mágneses
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482002494
Sonepar cikkszám
SX080165
Gyártói cikkszám
C10W3MA100
Gyártói típuskód
NSX100 C10W3MA100
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
600-1400 A
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Kioldási technika:
mágneses
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Veszteségi teljesítmény:
15.6 W
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Igazoló elem típusa:
egyéb
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
3
Védettség:
IP40
Magasság:
161 mm
Szélesség:
105 mm
Mélység:
86 mm