Schneider - ÚJ GEN NSX100N 80A 1P 50KA DC megszakító SX079348 - C10N1TM080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 80 A
Pólusszám - 1
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-80 A
Névleges feszültség - 277-277 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481995575
Sonepar cikkszám
SX079348
Gyártói cikkszám
C10N1TM080
Gyártói típuskód
NSX100 C10N1TM080
Névleges tartós áram Iu:
80 A
Pólusszám:
1
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-80 A
Névleges feszültség:
277-277 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
800-800 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség:
IP40
Veszteségi teljesítmény:
8.77 W