Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN NSX630HB1 megszakító 6.3 E 630A 3P SX078756 - C63V36E630

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN NSX630HB1 megszakító 6.3 E 630A 3P SX078756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481989024

Sonepar cikkszám

SX078756

Gyártói cikkszám

C63V36E630

Gyártói típuskód

NSX630 C63V36E630

Névleges tartós áram Iu:

630 A

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-630 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

375-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-6930 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP40

Veszteségi teljesítmény:

119.1 W

ÚJ GEN NSX630HB1 megszakító 6.3 E 630A 3P