Schneider - ÚJ GEN NSX630HB2 megszakító 2.3 630A 3P SX078766 - C63W32D630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 630 A
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-630 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481989185
Sonepar cikkszám
SX078766
Gyártói cikkszám
C63W32D630
Gyártói típuskód
NSX630 C63W32D630
Névleges tartós áram Iu:
630 A
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-630 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
375-6300 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6900-6900 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP40
Veszteségi teljesítmény:
119.1 W