Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ GEN3P3DMicr2.2 100A NSX100F kompmegsz IP30 SN143495 - C10F32D100

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN3P3DMicr2.2 100A NSX100F kompmegsz IP30 SN143495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 90-100 A

  • Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz - 54-1000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143495

Gyártói cikkszám

C10F32D100

Gyártói típuskód

NSX100 C10F32D100

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

90-100 A

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

54-1000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1500-1500 A

Veszteségi teljesítmény:

14.1 W

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP40

ÚJ GEN3P3DMicr2.2 100A NSX100F kompmegsz IP30