Schneider - ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, fehér SX047154 - SDD111901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítés módja - csavarozás
Adatcsatlakozások száma - 0
SAT/TV csatlakozások száma - 0
Rádió csatlakozások száma - 0
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047154
Gyártói cikkszám
SDD111901
Gyártói típuskód
SEDNA SDD111901
Rögzítés módja:
csavarozás
Adatcsatlakozások száma:
0
SAT/TV csatlakozások száma:
0
Rádió csatlakozások száma:
0
Falon kívüli:
Igen
Telefoncsatlakozások száma ISDN:
0
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulrések száma:
0
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz:
Nem
Moduláris:
Nem
Szín:
fehér
Csatlakozások száma USB:
0
Cinch-audió aljzatok száma:
0
Telefoncsatlakozások száma analóg:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Jack aljzatok száma (2,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (3,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (6,3 mm):
0
RAL-szám:
9003