Schneider - ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló késleltetéssel, csavaros bekötés, 8A, alumínium SX080248 - SDD113121E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - hotelkártya
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481466709
Sonepar cikkszám
SX080248
Gyártói cikkszám
SDD113121E
Gyártói típuskód
SEDNA SDD113121E
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
hotelkártya
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7047
Kapcsolóelem színe:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
Megvilágítási funkció:
irányfény
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK03
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
8 A
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
42 mm
Beépítési mélység:
27 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem