Schneider - ÚJ SEDNA Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, nyír SX046772 - SDD180504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Max. bekapcsolási áram - 0 A
Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046772
Gyártói cikkszám
SDD180504
Gyártói típuskód
SEDNA SDD180504
Szerelési mód:
süllyesztett
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2200 W
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Igen
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
N-vezetővel:
Nem
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Igen
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Igen
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Hőmérséklet:
5-35 °C
Rendszerszenzorok max. száma:
0
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm