Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, wenge SX046773 - SDD181504

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, wenge SX046773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Max. bekapcsolási áram - 0 A

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046773

Gyártói cikkszám

SDD181504

Gyártói típuskód

SEDNA SDD181504

Szerelési mód:

süllyesztett

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

2200 W

Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:

Igen

Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:

Igen

230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:

Igen

N-vezetővel:

Nem

Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:

Igen

Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:

Igen

Csak mellékállomásként használható:

Nem

Mellékállomás bemenet:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Hőmérséklet:

5-35 °C

Rendszerszenzorok max. száma:

0

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ÚJ SEDNA Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, wenge