Schneider - ULTRA Válaszfal (101x50, 151x50) 2000mm SX004676 - ETK100092E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX004676
Gyártói cikkszám
ETK100092E
Gyártói típuskód
Ultra ETK100092E
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Háztartási szerelvények - ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, bézs