Schneider - Unica 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit IP40 SX009006 - MGU3.414.12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 6
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480427176
Sonepar cikkszám
SX009006
Gyártói cikkszám
MGU3.414.12
Gyártói típuskód
Unica MGU3.414.12
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
6
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
antracit
Védettség:
IP40
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Dekorációra alkalmas:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
klipsz
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Igen
Készülék szélesség:
22.5 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
36 mm