Schneider - UNICA 1xRJ45 Cat6A STP aljzat, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium IP40 SX009035 - MGU3.447.30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6A (IEC)
Kimenet iránya - egyenes
Falon kívüli - Nem
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480373589
Sonepar cikkszám
SX009035
Gyártói cikkszám
MGU3.447.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.447.30
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6A (IEC)
Kimenet iránya:
egyenes
Falon kívüli:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP40
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Dekorációra alkalmas:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
klipsz
Porvédelemmel:
Igen
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélesség:
70.9 mm
Készülék magasság:
70.9 mm
Készülék mélység:
36 mm