Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA 1xRJ45 univerzális adapter, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX009295 - MGU9.460.18

MásolásMásolás
Schneider - UNICA 1xRJ45 univerzális adapter, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX009295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375127478

Sonepar cikkszám

SX009295

Gyártói cikkszám

MGU9.460.18

Gyártói típuskód

Unica MGU9.460.18

Felhasználás:

beépíthető adatcsatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Igen

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság:

IK01

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

22.5 mm

Készülék mélység:

21 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Háztartási szerelvények - UNICA 1xRJ45 univerzális adapter, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér