Schneider - Unica 2P+F brit csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 13A, krém SX008956 - MGU3.045.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - angol szabvány
Egységek száma - 1
Szín - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375124484
Sonepar cikkszám
SX008956
Gyártói cikkszám
MGU3.045.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.045.25
Kivitel:
angol szabvány
Egységek száma:
1
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
13 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges hibaáram:
0 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
33 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem