Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, zöld SX060319 - MGU3.037.06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Egységek száma - 1
Szín - zöld
Szerelési mód - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060319
Gyártói cikkszám
MGU3.037.06
Gyártói típuskód
MGU3.037.06
Kivitel:
egyéb
Egységek száma:
1
Szín:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK01
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm