Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, jelzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit SX060321 - MGU3.037.12SL

MásolásMásolás
Schneider - UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, jelzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit SX060321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060321

Gyártói cikkszám

MGU3.037.12SL

Gyártói típuskód

MGU3.037.12SL

Kivitel:

egyéb

Egységek száma:

1

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK01

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

40 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, jelzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 16A, grafit