Schneider - Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, fehér IP20 SX009055 - MGU3.785.18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Hangerő - 80 dB
Ház színe - fehér
Szerelési mód - falon kívüli
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127317
Sonepar cikkszám
SX009055
Gyártói cikkszám
MGU3.785.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.785.18
Névleges feszültség:
230 V
Hangerő:
80 dB
Ház színe:
fehér
Szerelési mód:
falon kívüli
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
váltakozó
Áramfelvétel:
0.04 A
Védettség:
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
2
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Trafó beépített:
Nem
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, fehér