Schneider - UNICA Class hármas keret, kávé bőr IP40 SX009274 - MGU68.006.7P2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 0 
- Szín - egyéb 
- Szerelési irány - vízszintes 
- Anyag - egyéb 
- Szövegmező / írási felület - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
8420375167139
Sonepar cikkszám
SX009274
Gyártói cikkszám
MGU68.006.7P2
Gyártói típuskód
Unica MGU68.006.7P2
Egységek száma:
0
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Nem
Védettség:
IP40
Beépítésre alkalmas:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
0 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm