Schneider - UNICA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, grafit SX060478 - MGU3.211.12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - 2x1-pólusú
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060478
Gyártói cikkszám
MGU3.211.12
Gyártói típuskód
MGU3.211.12
Kapcsolási mód:
2x1-pólusú
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Beépítési mélység:
22 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
34 mm