Schneider - UNICA Egypólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, alumínium SX060431 - MGU3.201.30S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060431
Gyártói cikkszám
MGU3.201.30S
Gyártói típuskód
MGU3.201.30S
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
34 mm
Beépítési mélység:
22 mm