Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX008990 - MGU3.206.30N

MásolásMásolás
Schneider - Unica Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX008990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - nyomó-/érintőgomb

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375114508

Sonepar cikkszám

SX008990

Gyártói cikkszám

MGU3.206.30N

Gyártói típuskód

Unica MGU3.206.30N

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

nyomó-/érintőgomb

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Igen

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Jelzőlámpával:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

10 A

Forgóérintkezők száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

alumínium

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK01

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

Készülék mélység:

34 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények - Unica Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium