Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, jelzőfényes, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém SX060464 - MGU3.206.25N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060464
Gyártói cikkszám
MGU3.206.25N
Gyártói típuskód
MGU3.206.25N
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Igen
Névleges áram:
10 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK01
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Készülék mélység:
34 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
45 mm
Készülék magasság:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem