Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060371 - MGU3.106.12L

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060371

Gyártói cikkszám

MGU3.106.12L

Gyártói típuskód

MGU3.106.12L

Kapcsolási mód:

egyéb

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

22.5 mm

Beépítési mélység:

22 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

34 mm

UNICA Egypólusú nyomó, lámpajeles, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit