Schneider - UNICA Egypólusú nyomó, NC, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060387 - MGU3.136.18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Világítással - Nem
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060387
Gyártói cikkszám
MGU3.136.18
Gyártói típuskód
MGU3.136.18
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
egyéb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
34 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
22.5 mm
Készülék magasság:
45 mm