Schneider - UNICA Hármas kiemelő doboz, rögzítőkerettel, krém IP20 SX009291 - MGU87.026.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375135596
Sonepar cikkszám
SX009291
Gyártói cikkszám
MGU87.026.25
Gyártói típuskód
Unica MGU87.026.25
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Forma:
négyszögletű
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
6
Védettség:
IP20
RAL-szám (hasonló):
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
28 mm
Készülék szélesség:
231 mm
Készülék magasság:
79 mm