Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica Húzózsinóros nyomó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém SX008995 - MGU3.226.25

MásolásMásolás
Schneider - Unica Húzózsinóros nyomó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém SX008995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - zsinóros kapcsoló

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Használati mód - nyomógomb

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375125627

Sonepar cikkszám

SX008995

Gyártói cikkszám

MGU3.226.25

Gyártói típuskód

Unica MGU3.226.25

Kivitel:

zsinóros kapcsoló

Terhelés fajtája:

univerzális

Használati mód:

nyomógomb

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9010

Névleges áram:

10 A

Háztartási szerelvények - Unica Húzózsinóros nyomó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém