Schneider - UNICA Jelzőlámpa, zöld színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060624 - MGU3.775.18V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe - zöld
Névleges feszültség - 220 V
IP védettséghez alkalmas - IP20
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060624
Gyártói cikkszám
MGU3.775.18V
Gyártói típuskód
MGU3.775.18V
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Fényforrás színe:
zöld
Névleges feszültség:
220 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrással:
Igen
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem