Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, krém SX060407 - MGU3.162.25S

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, krém SX060407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060407

Gyártói cikkszám

MGU3.162.25S

Gyártói típuskód

MGU3.162.25S

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

glimmlámpa

RAL-szám (hasonló):

9010

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

22.5 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

33 mm

UNICA Kétpólusú kapcsoló, ellenőrzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, krém